A sűrített levegős rendszer karbantartása IMI Norgren BL64-421
Care set, Olympian Plus BL64
Lásd a műszaki információkatReferencia
IMI Norgren:BL64-421
Rubix:443638
gyártó:BL64-421
Termék leírás : Kombinált egységek BL64-421 [NORGREN]
Operating pressure: 17 bars Manometer hole: RC1/8.
▪ Complete air processing units pre-assembled, ready to install-Box sets include: filter/regulator and micro-fog lubricator complete with exhausting shut-off valve, pressure gauge and mounting brackets
Erősségek
Pre-mounted, ready-to-install set, boxed with a 40-micron filter-regulator unit and micro-fog lubricant with a stop valve, manometer and mounting brackets.
Alkalmazások
For air preparation.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre