Referencia
Festo:OL-M10
Rubix:533934
gyártó:161181
EAN:4052568036102

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 30 bar |
Termék leírás : Festo OL-M10 tömítogyuru - 161181
Sealing ring OL-M10 Leak-free Based on the standard=ISO 16030, Container size=1, Operating pressure=-0,95 - 30 bar, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 100 °C
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 0,58 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Max. üzemi nyomás | 30 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre