Tömítő alátétek Festo MA-40-1,6-G1/8-MPA

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MA-40-1,6-G1/8-MPA
Rubix:528413
gyártó:192733
EAN:4052568259426
MA-40-1,6-G1/8-MPA Pressure gauge

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás16 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Manométer MA-40-1,6-G1/8-MPA 192733


Pressure gauge MA-40-1,6-G1/8-MPA With display unit in MPa. Indicating range [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)50x50x50 mm
Logisztikai Tömeg64,63 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás16 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre