Tömítő alátétek Festo MA-40-25-1/8-EN
Pressure Gauge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MA-40-25-1/8-EN
Rubix:527374
gyártó:526167
EAN:4052568046941

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 25 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Manométer MA-40-25-1/8-EN 526167
Pressure gauge MA-40-25-1/8-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 25 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 50x45x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 67,92 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 25 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre