Tömítő alátétek Festo MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Pressure Gauge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG
Rubix:531700
gyártó:526779
EAN:4052568259518

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Manométer MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG 526779
Pressure gauge MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG With display unit in MPa, adjustable red/green range. Indicating range [MPa]=0 - 1,6 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
pressure gauge MA-40-1,6-R1/8-MPA-E-RG With display unit in MPa, adjustable red/green range. Display range=0 - 1,6 MPa, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 103 g |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 16 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre