Tömítő alátétek Festo MA-50-2,5-1/4-EN
Pressure Gauge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MA-50-2,5-1/4-EN
Rubix:348653
gyártó:162837
EAN:4052568036614

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 2.5 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Manométer MA-50-2,5-1/4-EN 162837
Pressure gauge MA-50-2,5-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 2,5 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=50, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 55x55x55 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 82,28 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 2.5 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre