Tömítő alátétek Festo MAP-40-1-1/8-EN
Precision Pressure Gauge
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:MAP-40-1-1/8-EN
Rubix:401192
gyártó:161126
EAN:4052568006402

Műszaki összefoglalás
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
|---|---|
| Max. üzemi nyomás | 1 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Prec.manométer MAP-40-1-1/8-EN 161126
Precision pressure gauge MAP-40-1-1/8-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 1 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 52x47x45 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 45,8 g |
| Minimális üzemi nyomás | 0 bar |
| Max. üzemi nyomás | 1 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre