Referencia
Festo:O-M5
Rubix:346513
gyártó:3565

Műszaki összefoglalás
| Típus | m5 |
|---|---|
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Tömítogyuru O-M5 3565
Tömítőgyűrű O-M5 Kemény PVC-ből. Anyagok megjegyzés=Réz- és PTFE-mentes
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 9x9x2 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,05 g |
| Típus | m5 |
| Minimális üzemi nyomás | -0.95 bar |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Anyag | pvc |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre