Tömítő alátétek Festo MA-63-1-1/4-EN

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MA-63-1-1/4-EN
Rubix:535968
gyártó:162844
EAN:4052568012786
MA-63-1-1/4-EN Pressure gauge

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás1 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Manométer MA-63-1-1/4-EN 162844


Pressure gauge MA-63-1-1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 1 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=63, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)73x71x57 mm
Logisztikai Tömeg93,15 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás1 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre