Tömítő alátétek Festo MA-23-10-R1/8

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MA-23-10-R1/8
Rubix:466709
gyártó:183897
EAN:4052568039042
MA-23-10-R1/8 Pressure gauge

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Manométer MA-23-10-R1/8 183897


Pressure gauge MA-23-10-R1/8 With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 10 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=23, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)49x42x43 mm
Logisztikai Tömeg34,7 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre