Tömítő alátétek Festo MA-40-16-R1/4-EN

Pressure Gauge

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:MA-40-16-R1/4-EN
Rubix:532843
gyártó:187080
EAN:4052568041465
MA-40-16-R1/4-EN Pressure gauge

Műszaki összefoglalás

Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás16 bar
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Manométer MA-40-16-R1/4-EN 187080


Pressure gauge MA-40-16-R1/4-EN With display unit in bar and psi. Indicating range [bar]=0 - 16 bar, Conforms to standard=EN 837-1, Nominal size of pressure gauge=40, Design structure=Bourdon-tube pressure gauge, Mounting type=Line installation

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)45x55x45 mm
Logisztikai Tömeg71,18 g
Minimális üzemi nyomás0 bar
Max. üzemi nyomás16 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre