Pneumatikus irányított szelep Festo CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT
CDVI directional valve
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT
Rubix:523795
gyártó:556380
EAN:4052568200244

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mágnesszelep CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT 556380
Solenoid valve CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT Valve function=2/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Standard nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Solenoid valve CDVI5.0-MT2H-1X2OLS-EXT Valve function=2/2 normally open monostable, Actuation type=electrical, Nominal flow rate=300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Construction=piston-slide
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 211,81 g |
|---|---|
| Típus | mágnesszelep |
| Csatlakozók száma | 5 |
| Feszültség | 24 V |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Térfogatáram | 300 l/min |
| Nyomás tartomány | -0,9/10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre