Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAML-43-4-43
Centring ring
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:EAML-43-4-43
Rubix:519434
gyártó:575962
EAN:4052568104221
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Közp. gyuru EAML-43-4-43 575962
Centring ring EAML-43-4-43 Holder diameter 1=43 mm, Size=43, Assembly Position=Any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Centring ring EAML-43-4-43 575962
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 5,95 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre