Kör keresztmetszetű hengerek SMC CDG1BA20-125Z

CG1-Z Air Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDG1BA20-125Z
Rubix:10243774
gyártó:CDG1BA20-125Z
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket125 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Körhenger, átm. 20 löket 125mm, CDG1BA20-125Z


Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes up to 1500 mm
Wide range of cylinder variations and mounting options.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)26x231x26 mm
Logisztikai Tömeg240 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket125 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre