Gyorsleürítő szelepek SMC EAK4000-F04
Check Valve Series AK
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:EAK4000-F04
Rubix:10261493
gyártó:EAK4000-F04
EAN:3618036126099

Dokumentumok
Termék leírás : SMC visszacsapó szelep,fém, 0,02-1,0 MPa, G1/2, EAK4000-F04
Series AK/AKH/AKB check valves offer various configurations to provide design solutions based on operating conditions. The series is compact and lightweight with low cracking pressure. The AKH with one-touch fitting, straight type, is easily installed in pipelines, while the male connector type can be mounted directly onto equipment. The bushing type AKB can be used in applications with splashing coolant and spatter, etc.
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•European type: G(PF) threads
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 4 (1/2 Basis)
Port Size: F04 (1/2" G(PF))
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•European type: G(PF) threads
•Compact and lightweight
•Variety of models
Size: 4 (1/2 Basis)
Port Size: F04 (1/2" G(PF))
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 36x67x36 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 140 g |
| Csatlakozás | g(pf) 1/2 (port size 04) |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Min. hőfok | -5 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre