Tartozékok a szabványos mechanikus elemekhez Pferd Tools SFS CC-GRIND 115/125 5/8"
Clamping Flange
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Pferd Tools:SFS CC-GRIND 115/125 5/8"
Rubix:10452295
gyártó:33500115
EAN:4007220887592
Dokumentumok
Termék leírás : PFERD Támtányér CC-Grind Solid 115/125 5/8 , 33500115
The CC-GRIND clamping flange set optimally aligns the CC-GRIND-SOLID and CC-GRIND-FLEX in the angle grinder protective guard. This means that the grinding discs can be positioned so that they are particularly flat against the workpiece, therefore maximising efficiency. The black backing pad is placed on the original mounting flange of the angle grinder. The silver flange nut replaces the original flange nut.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre