Munkadarab rögzítés

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • szabványos mechanikus elemek (91)
  • mechanikus satu (3)
  • Gyártó
  • bessey
    (10)
  • beta tools
    (6)
  • bosch rexroth
    (2)
  • destaco
    (1)
  • elesa+ganter
    (2)
  • festo
    (1)
  • fortis tools
    (7)
  • 68 Termék(ek) 94 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    BOSCH REXROTH golyós vezetosín, hossz 260 mm – R160770331

    • bosch rexroth:R160770331 L=260mm
    • rubix:10003379
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Magasság:28.35 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:19.6 N
    • Hossz:28.5 mm
    • Alak:u
    brand logobrand logo

    SPARTEX MH2UB vízszintes gyorsszorító

    • spartex:6477230
    • rubix:10180617
    • ean:3660338517921
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:0.54 kN
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:137.3 N
    • Hossz:30 mm
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:127.5 N
    • Hossz:10.35 mm
    brand logobrand logo

    210313EU [ROEBUCK] / 4971893

    • roebuck:4971893
    • rubix:99793
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:58.8 N
    • Hossz:10.7 mm
    brand logobrand logo

    210347EU [ROEBUCK] / 4971915

    • Lecserélt ref.:4971914
    • roebuck:4971915
    • rubix:99815
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:29.4 N
    • Hossz:15.9 mm
    • Alak:hengeres
    brand logobrand logo

    210357EU [ROEBUCK] / 4971925

    • roebuck:4971925
    • rubix:99825
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:9.8 N
    • Hossz:25 mm
    • Alak:hengeres
    brand logobrand logo

    210351EU [ROEBUCK] / 4971919

    • roebuck:4971919
    • rubix:99819
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:39.2 N
    • Hossz:40 mm
    • Alak:u
    brand logobrand logo

    6063661

    • spartex:6063661
    • rubix:10267014
    • ean:3660338517839
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:1.77 kN
    brand logobrand logo

    LFSR32-150/180-ST [INA]

    • ina:LFSR32-150/180-ST
    • rubix:10410960
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Magasság:20 mm
    brand logobrand logo

    SPARTEX M6x70 neoprén végu szintezocsavar

    • spartex:6485697
    • rubix:10180613
    • ean:3660338517969
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:6 mm
    brand logobrand logo

    010644/EU [ROEBUCK] / 010644EU / 5073340

    • roebuck:5073340
    • rubix:100370
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Erő:157 N
    • Hossz:20 mm
    • Alak:hengeres
    brand logobrand logo

    PFERD Cc-Grind-Robust 125 Sgp Steelox P304396 (304389), 64195126

    • pferd tools:CC-GRIND-ROBUST 125 SGP STEELOX
    • rubix:10450550
    • gyártó:64195126
    • ean:4007220304396
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:125 mm
    • Belső átmérő:22.23 mm
    • Modell:cc-grind
    brand logobrand logo

    SPARTEX MG82/UB Függoleges alaplapú gyorsszorító

    • spartex:6539136
    • rubix:10180608
    • ean:3660338518010
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:0.54 kN
    brand logobrand logo

    Roebuck Szorítás, rögzítés 2021818 - C7604921 / 2021818 / 76

    • spartex:7604921
    • rubix:444154
    • ean:3660338518270
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:1.18 kN
    brand logobrand logo

    SPARTEX Horgas gyorsszorító

    • spartex:4290068
    • rubix:10180634
    • ean:3660338515286
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:2.79 kN
    brand logobrand logo

    SPARTEX HC24/V függoleges horgas gyorsszorító

    • spartex:6134050
    • rubix:10180631
    • ean:3660338517853
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:2.64 kN
    brand logobrand logo

    SPARTEX csapágy, , 6233581; anyag HC22VSS

    • spartex:6233581
    • rubix:10180622
    • ean:3660338517891
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:1.77 kN
    brand logobrand logo

    SPARTEX CP95-90 hosszúkaros tolórudas gyorsszorító

    • spartex:6233555
    • rubix:10180630
    • ean:3660338517860
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:3.18 kN
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:1.1 kN
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:1.1 kN
    brand logobrand logo

    Bessey vízszintes gyorsszorító 40x210mm STC-HH50

    • bessey:STC-HH50
    • rubix:425700
    • ean:4008158035734
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:2.5 kN
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Rögzítőerő:2.5 kN
    24 items of 68