Mágnes - standard mechanikus elem Roebuck 5073340

Centre pole magnet

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Roebuck:5073340
Rubix:100370
brand logo

Műszaki összefoglalás

Erő157 N
Hossz20 mm
Alakhengeres
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : 010644/EU [ROEBUCK] / 010644EU / 5073340


Round magnets with central countersunk hole.
High resistance to degaussing.
Adapted to the reed relay and proximity sensors.

Technikai információk


Jellemzők
Erő157 N
Hossz20 mm
Alakhengeres
Magasság6 mm
Átmérő22 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre