Tapintók és tartozékok

Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • pozicionáló érzékelők (7)
  • emelő kiegészítők (2)
  • Gyártó
  • elesa+ganter
    (2)
  • giss cutline
    (7)
  • 5 Termék(ek) 9 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    CENTRÍROZÓ SZERSZÁM - D.10

    • giss cutline:847234
    • rubix:10189020
    • ean:3660338085994
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átmérő:10 mm
    • Vég átmérő:10 mm
    • Teljes hossz:84 mm
    brand logobrand logo

    GÖMBFEJ 3D CENTRÍROZÓ SZERSZÁM + LUM JELZO D.20

    • giss cutline:847237
    • rubix:10189017
    • ean:3660338086014
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vég átmérő:20 mm
    • Teljes hossz:106 mm
    • Gömbátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    GÖMBFEJ 3D CENTRÍROZÓ SZERSZÁM + FÉNY&AC JEL D.20

    • giss cutline:847239
    • rubix:10189016
    • ean:3660338086021
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vég átmérő:20 mm
    • Teljes hossz:106 mm
    • Gömbátmérő:10 mm
    brand logobrand logo

    DIN 172-B10-20-A fúrópersely

    • elesa+ganter:DIN 172-B10-20-A
    • rubix:10275370
    • gyártó:DIN 172-B10-20-A
    • ean:4045525593848
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Külső átmérő:15 mm
    • Belső átmérő:10 mm
    • Magasság:20 mm
    brand logobrand logo

    CENTRÍROZÓ SZERSZÁM RUGÓ D6 X ÁTMÉRO 6 -4

    • giss cutline:847241
    • rubix:10189012
    • ean:3660338086038
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre