Központosító orsó GISS Cutline 847234

Centring spindle

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:847234
Rubix:10189020
EAN:3660338085994
847234

Műszaki összefoglalás

Átmérő10 mm
Vég átmérő10 mm
Teljes hossz84 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CENTRÍROZÓ SZERSZÁM - D.10


Centring spindle V 500 RPM
CENTRING TOOL D10 X D10

Technikai információk


Jellemzők
Átmérő10 mm
Vég átmérő10 mm
Teljes hossz84 mm
Érintkezési pont átmérője10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre