Referencia
Spartex:4290068
Rubix:10180634
EAN:3660338515286



Dokumentumok
Termék leírás : SPARTEX Horgas gyorsszorító
In galvanized steel and burnished steel.
A (mm):37
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)
Technikai információk
Jellemzők
| Rögzítőerő | 2.79 kN |
|---|---|
| Modell | crochet et attache à levier vertical |
| Hossz | 250 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre