Kapcsoló rögzítő Spartex 6477229

Horizontal base mounted adjustable bar

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:6477229
Rubix:10180618
EAN:3660338517914
brand logo

Műszaki összefoglalás

Dokumentumok

Termék leírás : SPARTEX MH1UB vízszintes gyorsszorító


Base mounted.
Bar with adjustable spindle position.
Supplied with set screw, nuts and flanged washers.
Manufactured from zinc and passivated steel
A (mm):76
B (mm):22
C (mm):15
D (mm):24
E (mm):24
F (mm):14,5
G (mm):16
H (mm):23
I (mm):M4x25
J (mm):4,5

Technikai információk


Jellemzők
Rögzítőerő0.19 kN
Modellhorizontal lever and adjustable pressure pin
Hossz76 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre