Feszítő/bilincselő karok Kipp K0123.3101X25
Clamping levers external thread, steel parts stainless steel
Lásd a műszaki információkatReferencia
Kipp:K0123.3101X25
Rubix:481421
EAN:4059245097906



Termék leírás : K0123.3101X25 KIPP CLAMPING LEVER SIZE:3 M10x25 ZINC, BLACK SATIN
CLAMPING LEVER SIZE:1 M05X20 ZINC,
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt súly | 150 g |
|---|---|
| Kábelátmérő | 16 mm |
| Anyag/befejezés | Cink |
| Hossz | 25 mm |
| Magasság | 37 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre