Feszítő/bilincselő karok Elesa+Ganter GN 300-92-M10-80-SW

Adjustable hand levers, Zinc die casting, with threaded stud steel

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Elesa+Ganter:GN 300-92-M10-80-SW
Rubix:10503574
gyártó:GN 300-92-M10-80-SW
EAN:4045525156104
brand logo

Műszaki összefoglalás

Kábelátmérő92 mm
Anyag/befejezésCink
Hossz80 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ganter GN 300-92-M10-80-SW rögzítokar


Adjustable hand levers GN 300 are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged. Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg235 g
Kábelátmérő92 mm
Anyag/befejezésCink
Hossz80 mm
Magasság64 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Kábelátmérő

Hossz

Magasság