Csatlakozók / Kábelek Festo DADL-EL-Q11-63
Clamping unit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DADL-EL-Q11-63
Rubix:517413
gyártó:1941568
EAN:4052568250164
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Rögzíto egység DADL-EL-Q11-63 1941568
clamping unit DADL-EL-Q11-63 Size=63, Rotation angle adjustment range=55 - 200 deg, Design structure=(* Piston, * Piston rod), Position detection=For Proximity sensor, Operating pressure=5 - 8 bar
Clamping unit DADL-EL-Q11-63 1941568
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre