Burkolt ékszíjak Mecaline D194E - 887658

Classical V Belt D Section

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:D194E - 887658
Rubix:10493522
gyártó:887658
EAN:3660338410512
brand logo

Műszaki összefoglalás

Profild/32
Öv számad194
Belső hossz4928 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MECALINE Burkolt ékszíj D194/D5000 D4928Li - 887658


All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specification and anti-Static to ISO 1813, Classical Sections available in Z, A, B,C and D
Wrapped Belt

Erősségek

Working temperature -40 to +70°C

Alkalmazások

Power transmission applications via belt and pulley

Technikai információk


Jellemzők
Profild/32
Öv számad194
Belső hossz4928 mm
Külső hossz5000 mm
Felső szélesség32 mm
Magasság20 mm
Referenciahossz5000 mm
Anyagsbr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre