Lineáris csapágy (golyós, csúszó és persely) Bosch Rexroth R065825340
Compact ball bushing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Bosch Rexroth:R065825340
Rubix:469715

Termék leírás : Lineáris golyóscsapágy, lineáris golyóscsapágy vezeto R06582
COMPACT-KB KBC-20-DD-RT
Ball bushing Compact KBC-20-DD-RT
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 31 g |
|---|---|
| Sorozat | kbc |
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 28 mm |
| Hossz | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
