Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADVUL-25-15-P-A
Compact cylinder ADVUL
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADVUL-25-15-P-A
Rubix:535660
gyártó:156868
EAN:4052568121204

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADVUL-25-15-P-A 156868
Double-acting cylinder with piston rod protected against rotation thanks to the guide rod and yoke plate. Wide variety of mounting options
Erősségek
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 266,3 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 25 mm |
| Hengerlöket | 15 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre