Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-S-20-30-I-P
Compact cylinder, double-acting ADN-S
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADN-S-20-30-I-P
Rubix:10458576
gyártó:8076333
EAN:4052568460655

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-S-20-30-I-P 8076333
Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing
Erősségek
- Minimal installation space
- Very lightweight
- Ideal for small movements
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Alkalmazások
Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 20 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 30 mm |
| Min. hőfok | 0 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre