Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-S-20-10-I-P-A-F1A

Compact cylinder, double-acting ADN-S

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:ADN-S-20-10-I-P-A-F1A
Rubix:10458301
gyártó:8142757
EAN:4052568570828
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket10 mm

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-S-20-10-I-P-A-F1A 8142757


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Erősségek

  • Minimal installation space
  • Very lightweight
  • Ideal for small movements
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Alkalmazások

Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket10 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre