Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-S-63-20-I-P-A-F1A

Compact cylinder, double-acting ADN-S

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Festo:ADN-S-63-20-I-P-A-F1A
Rubix:10458196
gyártó:8142920
EAN:4052568571849
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket20 mm

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-S-63-20-I-P-A-F1A 8142920


Compact cylinders ADN-S are extremely small and light and deliver excellent performance with small movements due to the single-piece, compact housing

Erősségek

  • Minimal installation space
  • Very lightweight
  • Ideal for small movements
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials

Alkalmazások

Small Loads;Low Speeds;Small Cushioning Capacity

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő63 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre