Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-25-20-A-P-A

Compact cylinder, double-acting ADN

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADN-25-20-A-P-A
Rubix:505369
gyártó:536254
EAN:4052568087586
ADN-25-20-A-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-25-20-A-P-A 536254


ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance

Erősségek

  • ISO 21287
  • Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Good running performance and long service life
  • Wide range of variants for customised applications
  • For position sensing
  • Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
  • Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)82x41x40 mm
Logisztikai Tömeg207,46 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket20 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre