Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADN-63-10-I-P-A
Compact cylinder, double-acting ADN
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADN-63-10-I-P-A
Rubix:535558
gyártó:536342
EAN:4052568171391

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADN-63-10-I-P-A 536342
ISO cylinder to ISO 21287 with fixed or self-adjusting cushioning with high variance
Erősségek
- ISO 21287
- Up to 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Good running performance and long service life
- Wide range of variants for customised applications
- For position sensing
- Variants recommended for production systems for manufacturing lithium-ion batteries
- Sustainable thanks to extended life cycle and easier repairs
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 735 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 63 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre