Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADNGF-20-30-P-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADNGF-20-30-P-A
Rubix:523927
gyártó:554225
EAN:4052568198534

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADNGF-20-30-P-A 554225
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Erősségek
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 217,95 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 20 mm |
| Hengerlöket | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre