Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADNGF-25-30-P-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADNGF-25-30-P-A
Rubix:523919
gyártó:554234
EAN:4052568198619

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADNGF-25-30-P-A 554234
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Erősségek
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 270 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 25 mm |
| Hengerlöket | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre