Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADNGF-32-30-PPS-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADNGF-32-30-PPS-A
Rubix:520424
gyártó:574026
EAN:4052568221492

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADNGF-32-30-PPS-A 574026
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Erősségek
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 434,17 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 32 mm |
| Hengerlöket | 30 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre