Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADNGF-32-40-P-A

Compact cylinder, metric ADNGF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADNGF-32-40-P-A
Rubix:282894
gyártó:554244
EAN:4052568198701
ADNGF-32-40-P-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket40 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADNGF-32-40-P-A 554244


Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning

Erősségek

  • ISO 21287
  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg439 g
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket40 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre