Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADNGF-40-15-PPS-A

Compact cylinder, metric ADNGF

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:ADNGF-40-15-PPS-A
Rubix:520419
gyártó:574032
EAN:4052568221553
ADNGF-40-15-PPS-A Compact cylinder

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket15 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADNGF-40-15-PPS-A 574032


Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning

Erősségek

  • ISO 21287
  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
  • For position sensing

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg540 g
Hengerátmérő40 mm
Hengerlöket15 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre