Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Festo ADNGF-63-25-PPS-A
Compact cylinder, metric ADNGF
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:ADNGF-63-25-PPS-A
Rubix:520404
gyártó:574052
EAN:4052568221751

Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Kompakt henger ADNGF-63-25-PPS-A 574052
Cylinder with standard hole pattern, guide rods and yoke plate with fixed or self-adjusting cushioning
Erősségek
- ISO 21287
- Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
- Plain bearing
- Optionally with through piston rod
- Higher load capacity thanks to guide rod and yoke plate
- For position sensing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1180 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 63 mm |
| Hengerlöket | 25 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre