Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CD55B25-20M-X1439

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD55B25-20M-X1439
Rubix:10256887
gyártó:CD55B25-20M-X1439
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket20 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.25 löket 20mm, CD55B25-20M-X1439


ISO 21287 Compact Cylinder.
Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Standard strokes up to 150 mm.
Cylinder variations: ATEX.

Erősségek

•Conforms with the ISO 21287 standard
Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 and 100?mm
Large stroke range from 5 mm up to 150 mm
Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification
Snap ring construction allows easy and quicker maintenance
Auto switches can be mounted on any of the four sides of the cylinder tube

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg201 g
Hengerátmérő25 mm
Hengerlöket20 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre