Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2B16-10TZ

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDQ2B16-10TZ
Rubix:10252992
gyártó:CDQ2B16-10TZ
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket10 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.16mm,löket 10mm, CDQ2B16-10TZ


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.

Erősségek

•Double acting, single rod, compact cylinder
Port threads: M; Rc, NPT or G
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)29x54x29 mm
Logisztikai Tömeg82 g
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket10 mm
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre