Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CQ2A80TF-50DZ
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CQ2A80TF-50DZ
Rubix:10251057
gyártó:CQ2A80TF-50DZ

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.80mm,löket 50mm, CQ2A80TF-50DZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Erősségek
•Compact, double acting, double rod, large bore
Auto switch capable
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 104x104x98 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2167 g |
| Hengerátmérő | 80 mm |
| Hengerlöket | 50 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre