Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CQ2B100TF-10DMZ
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CQ2B100TF-10DMZ
Rubix:10252519
gyártó:CQ2B100TF-10DMZ
EAN:3618035696142

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.100mm,löket 10mm, CQ2B100TF-10DMZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Erősségek
•Compact, double acting, double rod, large bore
Auto switch capable
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2208 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 100 mm |
| Hengerlöket | 10 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre