Normál pneumatikus henger SMC CD55B32-125-X1439

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CD55B32-125-X1439
Rubix:10256868
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket125 mm

Dokumentumok

Termék leírás : SMC ISO-Kompakt henger,átm.32 löket 125mm, CD55B32-125-X1439


ISO 21287 Compact Cylinder. Bore sizes (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100. Standard strokes up to 150 mm. Cylinder variations: ATEX.

Erősségek

Conforms with the ISO 21287 standard. Bore sizes of 20, 25, 32, 40, 50 & 63 mm. Large stroke range from 5 mm up to 150 mm. Construction is similar to the current CQ2 lateral load resistant specification. Snap ring construction allows easy and quicker maintenance. Auto Switch Mounting Groove: T-slot Type.

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő32 mm
Hengerlöket125 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre