Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Aventics 0822392000
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:0822392000
Rubix:10230825
gyártó:0822392000
EAN:3661475901871

Dokumentumok
Termék leírás : 0822392000
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 25 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 5 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre