Kompakt/Rövid löketű aktuátorok Aventics 0822393007
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Aventics:0822393007
Rubix:599577
gyártó:0822393007
EAN:3661475902540

Dokumentumok
Termék leírás : 0822393007 - KPZ-DA-032-0050-004122411000020-B
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 32 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 50 mm |
| Min. hőfok | -20 °C |
| Max. hőfok | 80 °C |
| Max. üzemi nyomás | 10 bar |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre