Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2B20-35DMZ

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDQ2B20-35DMZ
Rubix:10252783
gyártó:CDQ2B20-35DMZ
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket35 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.20mm,löket 35mm, CDQ2B20-35DMZ


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.

Erősségek

•Double Acting, Single Rod, Compact Cylinder
Auto Switch Capable

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket35 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre