Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2KB16-25DMZ

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CDQ2KB16-25DMZ
Rubix:10252535
gyártó:00793485
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket25 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.16mm,löket 25mm, CDQ2KB16-25DMZ


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work

Erősségek

•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő16 mm
Hengerlöket25 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok70 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre