Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CQ2A40TF-75DCZ
Compact Cylinder
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:CQ2A40TF-75DCZ
Rubix:10246637
gyártó:CQ2A40TF-75DCZ

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.40mm,löket 75mm, CQ2A40TF-75DCZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Erősségek
•Compact, double acting, double rod, large bore
Auto switch capable
Auto switch capable
Technikai információk
Jellemzők
| Hengerátmérő | 40 mm |
|---|---|
| Hengerlöket | 75 mm |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 70 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre