Kompakt/Rövid löketű aktuátorok SMC CDQ2BS80TF-100DCMZ

Compact Cylinder

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SMC:CDQ2BS80TF-100DCMZ
Rubix:10253258
gyártó:00792384
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket100 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SMC Kompakt henger, átm.80mm,löket 10mm, CDQ2BS80TF-100DCMZ


SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work

Erősségek

•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable

Technikai információk


Jellemzők
Hengerátmérő80 mm
Hengerlöket100 mm
Max. hőfok60 °C
Max. üzemi nyomás10 bar
Furatátmérő11 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre